Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
送信ユニットU-WAVE-TC/ブザータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12189646
品番
264-621
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
適合機種
キャリパ用
適合規格
ARIB STD-T66(日本)
バッテリー
リチウム電池(CR2032)X1個
防塵防水性能
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
独自(IEEE802.15.4(2.4GHz)ベース)
通信距離(m)
約20(見通せる環境時)
ミツトヨ品番
264-621
通信速度(kbps)
250
ブザー
LED、ブザー