Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
小穴スタイラス(12AAM105
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12189960
品番
SPH-42
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
適合
アームNO.:AB-33
先端形状
片角
先端角度
20°
先端材質
超硬合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
12AAM105
先端半径(μm)
25