Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
ボールスタイラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12190005
品番
SPH-75
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
適合
アームNO.:AB-31、AB-32
適合機種
コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ
長さ(mm)
20
先端ボール径(mm)
1
先端材質
超硬合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
354904