Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
円錐スタイラス(サファイヤ/354893
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12190091
品番
SPH-63
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
適合
アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62
材質
サファイヤ
先端角度
30°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
354893
先端半径(μm)
25