画像準備中

テストインジケータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12190766 品番TIU-0.8HX
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。
ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。
指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。
目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。
オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。
外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)
本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。

形状標準・ユニバーサル型・ノークラッチ式(測定子の作動方向を自由に変換可) 測定範囲(mm)0.8 目量(mm)0.01 測定力(N)0.3以下 目盛仕様0-40-0 戻り誤差(μm)4 繰返し精密度(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番513-304-10H 指示誤差(μm)10目盛:5 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする