MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
ファレノベルべ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12190826
品番
FJ003716-018
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥1,680
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。
寸法(cm)
花径:8〜11.5×L79
分類
胡蝶蘭 ファレノ
材質
ポリエステル
色
ベージュブラウン
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。