MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 看板・POP・掲示用品
MAGIQ(東京堂)の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
MAGIQ(東京堂)の 冬季
若松細枝
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12193416
品番
JV000319
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。
長さ(cm)
L98
材質
ポリエチレン
分類
松 パイン
色
グリーン
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。