東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の パーツ/デコレーション材料
東京堂の その他パーツ/材料
水引花紋様
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
色
ゴールド
注文コード
12193529
品番
MH000550-018
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
色
ゴールド
分類
水引飾り
寸法(Φcm)
約4.5
材質
水引
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。