曜日別特売
3MS-ME18 MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造 12196688

3MS-ME18 MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造 12196688
3MS-ME18 MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造 12196688

MICRO EIGHT ミニローラー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(inch)3
毛丈(mm)18
内容量1パック(2本)注文コード12196688品番3MS-ME18
参考基準価格(税別)¥815販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。

用途
内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。
適合ハンドルミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミニ毛丈(mm)18サイズ(inch)3毛丈中長毛材質ポリエステル/ウーブン筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部
注意
※ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。※高粘度塗料やタックが入りやすい状態では後れ毛が発生する場合があります。※強溶剤シンナーへのつけ置きは避けてください。

商品説明動画

マルテーMicro Eight
この動画は、1が参考にしています。
ローラーのおろし方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12196679
2024-04-19
用途: 瓦棒屋根のダメ込み作業時

刷毛より作業効率は格段に上がります。
壁際の水切り部分もうまくやれば2mmくらいまでは塗れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする