クリーンパウダー 真空二重 マグボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12197029 品番CLE-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

さわやかで清潔感のあるカラーのマグボトル 500ml容量。マグボトルは真空二重構造。保温も保冷も。熱を遮断し、飲み物の温度を長持ちさせます。
氷長持ちで、飲み物の味が薄まりにくい。結露しにくい。
指紋が目立ちにくく、快適。飲み口カバーは口当たりもよく、熱くなりません。外して洗うこともでき、衛生面でも安心してご使用いただけます。

ホワイト 容量(mL)500 直径×高さ(cm)6.3×21.6 材質本体/18-8ステンレス 胴部/ステンレス鋼(粉体塗装) フタ栓・飲み口カバー/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム 質量(g)252

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする