サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 使い捨てスプーン・フォーク
カトラグリーン バイオマスプラミニスプーン 袋入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12197135
品番
CTG-10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
使い捨てのミニスプーン。環境に配慮したバイオマスプラスチック製。個包装タイプ。
入数(個)
1
長さ(cm)
10
材質
ポリスチレン、ポリ乳酸
包装形態
個包装
バイオマス配合率(%)
25
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
337