サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 使い捨てスプーン・フォーク
カトラグリーン バイオマスプラフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(8本)
注文コード
12197187
品番
CTG-16F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
使い捨てのフォーク。環境に配慮したバイオマスプラスチック製。
材質
ポリスチレン、ポリ乳酸
長さ(cm)
16
包装形態
バラ
バイオマス配合率(%)
25
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
337