曜日別特売
PALW6AG 抗菌 パッキン一体型2段ふわっと弁当箱 スケーター 12197345

抗菌 パッキン一体型2段ふわっと弁当箱

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
12197345
品番
PALW6AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ドーム型のフタで、中身を潰さず盛り付けられる2段弁当箱。
食器洗い乾燥機OK。一体型パッキン。フタをしたまま電子レンジOK。
高い仕切り付き。容量550ml。ランチベルト付き。

色
ねこっと カラフル
材質
フタ・上本体・下本体・中フタ・仕切/ポリプロピレン パッキン/熱可塑性エラストマー エアーバルブ/シリコーンゴム
容量(mL)
550(上段290、下段260)
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.4×7.4×9.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする