フレッシュロック スパイスボトル 1ホール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12197519 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

衝撃に強く落としても割れにくい、軽量なプラスチック製の密閉容器。シリコンパッキンで湿気を遮ります。調味料の詰め替えに便利な110mlサイズ。
調理中でも片手で扱えて便利。フタが透明のため、上から見て中身がわかります。
フレッシュロック角型300mlと高さを揃えてスッキリ収納。食品衛生法適合品。

容量(mL)110 グリーン 質量(g)42 材質本体/PET 中フタ/ポリプロピレン 上フタ・内フタ/飽和ポリエステル樹脂 パッキン/シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×4.7×10.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする