真空断熱ケータイマグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12198508 品番JOQ-350
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9982,498
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

食洗機対応のケータイマグ!洗いやすさを追求した「まる洗ユニット」を採用!
本体もせんユニットも食洗機で洗えます!せんとパッキンが一体型のまる洗ユニットだからお手入れ簡単、取りはずしも可能!
フタ、本体ともに食洗機対応でお手入れが簡単です。
水滴が垂れにくいパッキン形状で、パッキンのすき間に水滴が溜まり、しずくが垂れるのを防ぎます。
しっかり閉まるスクリュータイプ。

容量(L)0.35 口径(Φcm)4 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×17 ブラック(BK) 材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装) フタ/ポリプロピレン せん本体・パッキン/飽和ポリエステル樹脂、シリコーンゴム(発泡ポリプロピレン内蔵) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする