※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台レール長さ(mm)200注文コード12199547品番SE2305A-200U-A1NN-LS-PS
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥82,478販売価格(税別)
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください