シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120、200〜550mm) 寒冷地 手洗無

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12201019 品番RWA20H+YBC+Z350HN/LR8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

すき間や段差を少なくした超薄型のフラットデザイン、使う人に寄り添ったキレイを保つ機能や傾斜デザインのリモコンなど、気持ちよさ・使いやすさ・お手入れのしやすさをアップグレードしながら、抜群の省エネ性能を実現しました。

最高圧力(MPa)0.75(静止時) 主な機能アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭 電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本 最低使用圧力(MPa)0.05(流動時) 給水方式水道直結式 排水方式床排水 年間消費電力量(kWh/年)104(節電機能切時:139 定格消費電力(W)1300 ピンク 使用温度範囲(℃)0〜40 リモコン標準タイプ 質量(kg)約3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×541×104、リモコン:264×33×73 排水芯(mm)120、200〜550 省エネ基準達成率(%)129 タイプ連続出湯 電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 方式給湯:瞬間式 規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク 保証期間2年 仕様大型共用便座
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12201019 RWA20H+YBC+Z350HN/LR8 66264609 RWA20AH+YBC+Z350HN/LR8 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200〜550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200〜550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 1個 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする