呼び径(A)200
呼び径(B)8
呼び圧力10K
材質(本体)アルミ
仕様ショートネックタイプ
使用温度範囲(℃)-20〜100(連続使用)
寸法L(mm)60
寸法H(mm)391
アクチュエータの種類FA-4型(複作動)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ハウジング)ADC12
ハンドル形状中心形
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)ADC12
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ