パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
スタンダード 水なし片面焼グリル PA-S45B
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12202620
品番
PA-S45B-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
あんしんコンロ。コンロ30分消火あんしんモード搭載で、うっかりをフォローします。
色
天板:チャコール、フェイス:ブラック
材質(天板)
ホーロートップ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
592×461×180
グリーン購入法
適合
ガスの種類
LPガス用
仕様
強火力バーナー:右側、グリル部:水なし片面焼
口数
2口
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12202620
PA-S45B-R
45145076
PA-S46B-R
ガステーブルコンロ 水無片面グリル59cm
パロマ
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)