業務用マイコンスープジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)12 注文コード12202866 品番JHI-N121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥71,500
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

メニューに合わせて微妙な温度管理ができる
90〜70℃まで1℃きざみの温度設定
一目でわかるデジタル温度表示
90/80/70度の3段階ダイレクトメニュースイッチ
開閉時に火傷しにくく、厨房でも使いやすい大型樹脂ふた取手付
前回セットした温度を記憶するメモリー機能付
ふた半分開口タイプで、開閉に伴う温度低下を抑える
内なべに容量確認できるなべ目盛(刻印)付
内容物の温度を正確に検知するダイレクトセンサー方式

ステンレス 容量(L)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12202866 JHI-N121 12714697 JHI-N121XS 業務用スープジャー タイガー魔法瓶 業務用スープジャー タイガー魔法瓶 1台 79,980 税込87,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする