ベストコ
ベストコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ベストコの グラス・食器・カトラリー
ベストコの 急須・ティーポット
ルテ ステンレス製ティーポット サイドハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12203015
品番
NQ-0022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
細かい編み目の茶こし付ステンレス製ティーポット
用途に合わせて、サイドハンドル、トップハンドルが選べる
ステンレス製なのでにおいも付きにくく、お手入れ簡単
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、フタ:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
容量(L)
0.7
色
ミラー仕上げ
寸法(mm)
195×165×110