ベストコ
ベストコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ベストコの 卓上備品・テーブルウェア
ベストコの 箸立・楊枝入・ナフキン立
どこでも!整理トレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12203085
品番
MA-3176
参考基準価格(税別)
¥218
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
冷蔵庫内、キッチンの引き出し内、食器棚の引き出し内などの整理収納に
組み合わせは自由自在
キッチン収納だけではなく、デスク内の文房具整理用品としても
質量(g)
145
サイズ
L
耐冷温度(℃)
-20
材質
本体:ポリスチレン樹脂
耐熱温度(℃)
70
寸法(mm)
88×264×42
色
クリア