ベストコ
ベストコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ベストコの 卓上備品・テーブルウェア
ベストコの 箸立・楊枝入・ナフキン立
どこでも!整理トレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ワームグレー
サイズ
L
注文コード
12203110
品番
MA-3178
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥218
この商品は
色・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
冷蔵庫内、キッチンの引き出し内、食器棚の引き出し内などの整理収納に
組み合わせは自由自在
キッチン収納だけではなく、デスク内の文房具整理用品としても
質量(g)
145
サイズ
L
耐冷温度(℃)
-20
材質
本体:ポリスチレン樹脂
耐熱温度(℃)
70
寸法(mm)
88×264×42
色
ワームグレー