ベストコ
どこでも!整理トレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12203198
品番
MA-3198
参考基準価格(税別)
¥748
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷蔵庫内、キッチンの引き出し内、食器棚の引き出し内などの整理収納に
組み合わせは自由自在
キッチン収納だけではなく、デスク内の文房具整理用品としても
長い菜箸も収納できる奥行可動式
色
ホワイト
寸法(mm)
27×267~428×42
質量(g)
580
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
方式
スライド式
材質
本体:ポリスチレン樹脂