Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
デジマチックインジケータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12203217
品番
ID-F0512NX
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様
測定姿勢:全姿勢
測定範囲(mm)
12.7
最小表示量(mm)
0.0005、0.001、0.01
測定力(N)
最小0.4最大1.5
保護等級
IP30
ステム径(Φmm)
8
位置検出方式
静電容量式アブソリュートエンコーダ
裏ぶた仕様
耳金付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
543-855
注意
※商品画像は代表画像となります。実際の商品とは異なる場合がございます。