谷口金属工業
谷口金属工業の 厨房機器・設備・調理機械
谷口金属工業の その他調理機械
ホットサンドパン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12203365
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
食パンを耳ごと入れて簡単調理!好きな食材をはさむだけ!
内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れ簡単♪
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
355×152×38
板厚(mm)
2
材質
本体:アルミニウム合金 取っ手:フェノール樹脂 取っ手金具部:ステンレス201
質量(g)
665