曜日別特売
- 軽~いすべすべⅡフライパンIH 谷口金属工業 12203496

軽~いすべすべⅡフライパンIH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード12203496品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

底面は厚板のまま側面のみを削ることにより、軽さと強度を実現。
内面は耐久と滑りに優れたダイアモンドコートを採用。

質量(g)800サイズ(cm)30材質本体:アルミニウム合金、本体底面:ステンレス(18-0クロム)、取手:フェノール樹脂全長(mm)489高さ(mm)95外径(Φmm)313深さ(mm)59表面処理ダイヤモンドコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする