谷口金属工業
軽~いすべすべⅡフライパンガス火
(1件のレビュー)
サイズ(cm)
26
20
28
32
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12203539
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
底面は厚板のまま側面のみを削ることにより、軽さと強度を実現。
内面は耐久と滑りに優れたダイアモンドコートを採用。
質量(g)
480
全長(mm)
450
高さ(mm)
88
サイズ(cm)
26
深さ(mm)
53
表面処理
ダイアモンドコート
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
外径(Φmm)
271