谷口金属工業
軽~いすべすべⅡ玉子焼ガス火
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12203584
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
底面は厚板のまま側面のみを削ることにより、軽さと強度を実現。
内面は耐久と滑りに優れたダイアモンドコートを採用。
サイズ(cm)
13×18
質量(g)
290
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
全長(mm)
348
高さ(mm)
70
外径(Φmm)
135
深さ(mm)
32