TwistGripスマートフォンアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12205946 品番MTWISTGRIP
参考基準価格(税別)¥7,727 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

TwistGripスマートフォンアダプターは、高級感あるデザインと質感にこだわった、ユニバーサルタイプのスマートフォンアダプターです。高さも約10cmで重さも80gと、ポケットに入り持ち運びが簡単です。イタリア製の本製品ボディ部分は重厚感のあるアルミニウム製。スマートフォン本体だけではなく、スマートフォンアクセサリーにもこだわりたい方にはおすすめの製品です。アダプター底辺部についている1/4インチ三脚ネジをつかって、ミニ三脚やセルフィースティック等に装着してお使いいただければ、様々なアングルでの撮影が可能になります。また、本体上部にはアクセサリーシューを装備しているため、LEDライトなどを装着して同時に使うことが可能です。メーカー製品LUMI LEDとLUMI用のフィルターを使えば、テーブルフォト等の撮影もさらに効果的に行うことができます。

最高使用温度(℃)60 幅(cm)3、5.8(最小対応)、8.2(最大対応) アタッチメント最上部アタッチメント:cold-shoe 厚さ(cm)1.4(最大対応) 材質アルミ darkgray 最低使用温度(℃)-30 高さ(cm)10.6、1.8(格納) 仕様バイカラー:No、雲台タイプ:その他、取り付け方法:1/4''、パン回転角度:0、クイックリリース:No

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする