水圧テスト用キャップラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12207015 品番KP-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

給水と給湯配管の水圧テスト時に使用するプラグです。
プラグ兼キャップとなっていますので両用可能です
六角レンチでの取付可能です。

用途水圧テスト用 長さ(mm)34/【プラグねじ込み後】23 質量(g)10 使用適合ねじ径(オスネジ)PJ1/2、(メスネジ)G1/2 呼び径(A)13 入数(個)1 直径(mm)26 六角レンチ(mm)(オスネジ)12、(メスネジ)10
注意
※本製品は、水圧テスト用のプラグです。通水した状態で長期間保持される場合は、金属製のプラグ等をご使用下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする