特長

1118010107 セーフティ歩行者マット緑(水切り仕様)900mm×10m グリーンクロス 12207189 1118010107 セーフティ歩行者マット緑(水切り仕様)900mm×10m グリーンクロス 12207189 1118010107 セーフティ歩行者マット緑(水切り仕様)900mm×10m グリーンクロス 12207189

セーフティ歩行者マット緑(水切り仕様)900mm×10m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12207189 品番1118010107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

セーフティ歩行者マット緑(水切り仕様)は水切り構造で雨の日でも水たまりが発生しにくく、高いすべり止め効果を発揮します。適度な弾力で歩行時の負担を軽減します。ハサミ、カッターで簡単にカットできます。コストパフォーマンスに優れた歩行者用マットです。

用途歩行帯の誘導に。すべり事故対策に。現場や、作業所のすべり止め、雨天時対策に。 仕様水切り 材質PVC 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)10000×900×5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする