GMピンオンリールビッグ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12207398 品番ブルー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

場所を選ばず取り付けやすい、カラビナ一体型大型ピンオンリール「GMピンオンリールビッグ」は、強いコード巻き上げ力と余裕を持って使える100cmのコード長を持つ、カラビナ一体型の大型ピンオンリールです。
カラビナと裏面の取付フックにより、様々な場所に装着できます。
1カラビナ部&回転式取付フック:場所を選ばず取り付け可能。回転式取付フックはさびにくいステンレス。
2コード巻き取り部:強いコード巻き上げ力を持つコード巻き取り部。
3コード:余裕を持って使える、コード長100cm。

寸法(mm)80(スプリットリング取り付け時105) 質量(g)45.5 コード長さ(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする