GMグリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12207879 品番レッド
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ライト〜ミドルサイズまでの魚をターゲットにした便利な小型ランディンググリップ。
「GMグリップ」はライト〜ミドルサイズまでの魚をターゲットにした取りまわしが便利な小型ランディンググリップです。
1フック部:魚種を問わないラウンド型フック採用。(SUS316ステンレス)
2本体フレーム:ジュラルミン+ABSカバー採用で軽量ながらネジレ強度をアップ。
3トリガー:Pull式トリガー採用。
4上部ラバー:Pull式トリガー使用時に力が入りやすく、指先のスベリを防止します。
5グリップ:ノンスリップラバー採用で握りやすく滑り難いオリジナル形状です。

材質(フック)SUS316ステンレス 使用方法GMグリップを握りトリガーに指を掛けます(図1)。トリガーを引くとフックが開きます(図2)。開いたフックの間に魚の下あごを入れ、トリガーを元に戻すと同時にフックが閉じて(図1)魚をホールドします。 質量(g)110 材質【本体側面】透明ABSカバー 付属品カラビナ付きスパイラルロープ(150mm) 全長(mm)185 材質(本体)ジュラルミン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする