WBGT 測定器 黒球付暑さ指数計

(2件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12207977 品番HI-302BB-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

●JIS B 7922 (クラス2)準拠の黒球式暑さ指数計。
●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。
●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。
●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。
●4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き)
※製品に三脚は付属していません。
●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。

用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策 付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、 測定範囲WBGT指数(室内):0.0〜50.0℃、気温(TA):0.0〜60.0℃、相対湿度:20.0〜90.0%RH 質量(g)約95(電池含む) 電源単4形乾電池×2本 センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ 測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0〜+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0〜+90.0%RH)、±10%RH(左記以外) 分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH 温度測定範囲(℃)(室内):0〜50、気温(TA):0〜50 使用温湿度範囲0〜+50 ℃、10〜90%RH以下(但し、結露のないこと) 測定間隔約20秒毎 音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×117×45 湿度測定範囲(%RH)●WBGT指数(室内):0.0〜+50.0℃●気温(TA):0.0〜+50.0℃●相対湿度:20.0〜90.0%RH
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※本器は熱中症の発症を完全に防止できる製品ではありません。
※熱中症は、周囲環境の温度・湿度・輻射熱等の影響や、個人の年齢・性別・健康状態、その時の活動状況(運動や労働状況等)など、様々な要因に影響されて発症します。これらの特性を良くご理解いただいた上で、あくまでも目安としてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12207977 HI-302BB-M 62987735 AD-5698B 黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) A&D 黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) A&D 1台 4,298 税込4,728 ナショナルブランドの相当品です
12207977 HI-302BB-M 26799476 SK-181GT 黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所 黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所 1台 6,998 税込7,698 ナショナルブランドの相当品です
12207977 HI-302BB-M 07409206 MT-877 黒球付小型熱中症計 マザーツール 黒球付小型熱中症計 マザーツール 1個 5,298 税込5,828 ナショナルブランドの相当品です
12207977 HI-302BB-M 17498060 KO392 黒球式熱中症指数計 RABLISS 黒球式熱中症指数計 RABLISS 1個 3,998 税込4,398 ナショナルブランドの相当品です
12207977 HI-302BB-M 80622257 WB-123GT 黒球型携帯熱中症計 アズワン 黒球型携帯熱中症計 アズワン 1個 6,790 税込7,469 ナショナルブランドの相当品です
12207977 HI-302BB-M 55096626 TW012 黒球式熱中症指数計 セーフラン安全用品 黒球式熱中症指数計 セーフラン安全用品 1個 10,980 税込12,078 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
機械のメンテナンス時
水ingエンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

実際の作業ではまだ使用しておりませんが事務所内で「ちょっと今日は蒸し暑いな」と感じて使用した際にスイッチ入れてからすぐ測定出来て非常に使いやすかったです。腕に取り付け用のバンドも付いているので便利です。
あとは単4電池2本がどれくらいの使用時間で使えなくなるかに注目したいと考えます。商品の金額から考えたら非常にお得感が有ります。
電池は付属してないので別途購入が必要です。

2025-07-25
用途:
暑気対策(測定)
医療・福祉・介護関連業

備品の黒球付温度計が故障したため、購入。 他社より安価で、納期も短く助かりました。 現在のところ、使用にも違和感なく良好と感じています。 このような製品もモノタロウさんでは供給されている事に驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする