ホームスライドダスポン スタンダードモデル 774

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12208360 品番 HSD-774WN
参考基準価格(税別)¥277,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

「そこにある風景に溶け込む」特徴的なデザインです。
直線的なデザインが多いゴミステーションとは違い、本体上部から下部にかけて緩やかな曲線を描くフォルムは、やわらかい印象を与えてくれます。
素材や加工にもこだわり、ステンレス仕様はヘヤライン仕上げを施し、落ち着いた雰囲気、金属感、高級感を演出してくれます。
セキュリティとして盗難防止用フック1ヶ付属
ソフトクローズ機構:投入口が閉まる数センチ前でスライドが減速するソフトクローズ機構を採用。お子様からご年配の方まで安心してご利用できます。
工事・施工不要:壁埋め込み型ではないので、設置後でも玄関やお好きな場所のイメージに合ったレイアウトに変更できます。

質量(kg)26 容量(L)190 ステンレス/ウォールナット 扉形式片開き扉 使用の目安45Lゴミ袋3ケ相当 材質SUS304・化粧塩ビフィルム 設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×400×760 用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など 投函タイプ上入れ上出し
注意
※組立完成品でのお届けです。
※閲覧環境により、写真と商品の色合いが多少違って見える場合がございます。予めご了承ください。
※不在等で受け取りができなかった場合、再配達に別途配送料を申し受ける場合がございます。ご了承ください。
※本州等でも一部お届け不可地域がございます、ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする