※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホームスライドダスポン プレミアムモデル 774

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12208597 品番 HSDP-774WN
参考基準価格(税別)¥294,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

その名の通り、ホームスライドダスポンシリーズのフラッグシップモデル。
プロダクトとしての美しさはそのまま、さらにアップデートされた多彩な機能が付いています。
「そこにある風景に溶け込む」特徴的なデザインです。
直線的なデザインが多いゴミステーションとは違い、本体上部から下部にかけて緩やかな曲線を描くフォルムは、やわらかい印象を与えてくれます。
素材や加工にもこだわり、ステンレス仕様はヘヤライン仕上げを施し、落ち着いた雰囲気、金属感、高級感を演出してくれます。
ワンタッチ式のロック(鍵)・暗闇でも安心の人感センサーライト(自動点灯)・盗難防止フックの増設など、機能面を大幅に強化しています。
セキュリティとして盗難防止用フック2ヶ、プッシュ錠付属。投入口が閉まる数センチ前でスライドが減速するソフトクローズ機構を採用。お子様からご年配の方まで安心してご利用できます。
壁埋め込み型ではないので、設置後でも玄関やお好きな場所のイメージに合ったレイアウトに変更できます。
ボックス内に人感センサーライトを装備。夜間の暗い場合に動きを感知して自動点灯します。
LED最大使用寿命は50000時間、27年ほど使用可能です。
単4型電池2本を使用し、配線不要です。
電池を入れた状態で出荷しておりますので、届いたその日からご利用できます。
LEDライト本体に両面テープが付いているので簡単に取り付けが可能です。

材質SUS304・化粧塩ビフィルム 設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など 扉形式片開き扉 使用の目安45Lゴミ袋3ケ相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×400×760 ステンレス/ウォールナット 質量(kg)26 容量(L)150 用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など 投函タイプ上入れ上出し
注意
※組立完成品でお送りしています。
※扉がスムーズに開閉するために、設置場所は水平で安定した場所を推奨しています。
※閲覧環境により、写真と商品の色合いが多少違って見える場合がございます。予めご了承ください。
※不在等で受け取りができなかった場合、再配達に別途配送料を申し受ける場合がございます。ご了承ください。
※本州等でも一部お届け不可地域がございます、ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする