流量調節ボリュームとDCプラグつき

M24-15SLF 12mmニップル付き 循環ポンプ 流量調節付き DC24V マリンテック 12208729 M24-15SLF 12mmニップル付き 循環ポンプ 流量調節付き DC24V マリンテック 12208729 M24-15SLF 12mmニップル付き 循環ポンプ 流量調節付き DC24V マリンテック 12208729 M24-15SLF 12mmニップル付き 循環ポンプ 流量調節付き DC24V マリンテック 12208729

循環ポンプ 流量調節付き DC24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード12208729 品番M24-15SLF 12mmニップル付き
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

海水で使用可能
制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可
最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可
本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製
モーター部は樹脂充填による防水構造
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
DC24V用
セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命
毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
専用ゴム製取り付け器具付き
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能
空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式(11,400円)
ニップル無しも選択可能(9,900円)

寸法(mm)84.5×61.8×43.8 質量(g)210(ポンプ本体) 出力(W)最大28.8(DC26V) 電流(A)1.2 電圧(V)DC24(最大26 口径(Φmm)【吸入/排出】20(G1/2ネジ) 全揚程(m)7 外径(Φmm)【ホースニップル】8/12(選択式) 使用温度(℃)90以下 ケーブル100cm(ポンプ本体) 吐出量(L/H)0〜900 標準ノイズ(dB)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12208729 M24-15SLF 12mmニップル付き 62567831 M24-15SLF-8mm 循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付き マリンテック 循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付き マリンテック 1式 11,980 税込13,178 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする