M100-15SLF 8mmニップル付き 循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V マリンテック 12208738 M100-15SLF 8mmニップル付き 循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V マリンテック 12208738 M100-15SLF 8mmニップル付き 循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V マリンテック 12208738 M100-15SLF 8mmニップル付き 循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V マリンテック 12208738

循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード12208738 品番M100-15SLF 8mmニップル付き
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

海水で使用可能
制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可
最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可
本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製
モーター部は樹脂充填による防水構造
低振動・静音・低消費電力!
AC100-240V用
セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命
毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
専用ゴム製取り付け器具付き
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
ソーラーパネルの電源による連続運転に最適
流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可
空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式
AC電源アダプタ付き

寸法(mm)84.5×61.8×43.8 質量(g)210(ポンプ本体) 出力(W)最大28.8 電流(A)1.2 電圧(V)AC100-240 口径(Φmm)【吸入/排出】20(G1/2ネジ) 全揚程(m)7 外径(Φmm)【ホースニップル】8/12(選択式) 使用温度(℃)90以下 ケーブル100cm(ポンプ本体) 吐出量(L/H)0〜900 標準ノイズ(dB)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12208738 M100-15SLF 8mmニップル付き 62567727 M100-15SLF-8mm 循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック 循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック 1式 15,980 税込17,578 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする