海水で使用可能
制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可
最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可
本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製
モーター部は樹脂充填による防水構造
低振動・静音・低消費電力!
AC100-240V用
セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命
毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
専用ゴム製取り付け器具付き
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
ソーラーパネルの電源による連続運転に最適
流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可
空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式
AC電源アダプタ付き