LED回転灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12208790 品番CRS-B 青
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,720
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体は黒色アルマイト処理アルミ製
レンズはポリカーボネート製
高輝度LED素子1W×24個(24W)
完全防水仕様の本格的回転灯
防水等級IP67
各色発光ダイオード+各色カバーを使用
光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可
閃光パターン11種類切替可能
※常時点灯パターン・旋回パターン付き
3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRS-C)
オプションの切替スイッチMF-S3によりパターンを変更可能
発光色は黄・赤・青より選択
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル

寸法(mm)Φ110×53.8 黄(アンバー)・赤・青の3色より選択可 質量(g)390 電流(A)3.3(12V時) 規格(国際規格)CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3 電圧(V)DC11-36 保証期間1年 ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LEDオスラム社製 パターン黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触 ケーブル長(cm)50 防水性IP67 発光パターン11種類 発光方式各色LED+各色カバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12208790 CRS-B 青 62569730 CRS-B LED回転灯 青色 マリンテック LED回転灯 青色 マリンテック 1式 11,980 税込13,178 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする