HSDP-BZ-1050BR ホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 ナカノ 12209227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSDP-BZ-1050BR ホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 ナカノ 12209227
HSDP-BZ-1050BR ホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 ナカノ 12209227
HSDP-BZ-1050BR ホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 ナカノ 12209227
HSDP-BZ-1050BR ホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 ナカノ 12209227
HSDP-BZ-1050BR ホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 ナカノ 12209227
HSDP-BZ-1050BR ホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 ナカノ 12209227
HSDP-BZ-1050BR ホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 ナカノ 12209227
HSDP-BZ-1050BR ホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 ナカノ 12209227
HSDP-BZ-1050BR ホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050 ナカノ 12209227

ホームスライドダスポン プレミアムモデル 1050

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
黒ZAM/ブロンズ
黒ZAM/ブロンズ
ステンレス/ステンレス
ステンレス/エボニー
ステンレス/ウォールナット
ステンレス/ナチュラルウォールナット
ステンレス/ホワイトオーク
ステンレス/ブロンズ
ステンレス/オフホワイト
ステンレス/コーラル
ステンレス/ブライトイエロー
ステンレス/アップルグリーン
ステンレス/モスグリーン
ステンレス/オレンジレッド
黒ZAM/黒ZAM
黒ZAM/エボニー
黒ZAM/ウォールナット
黒ZAM/ナチュラルウォールナット
黒ZAM/ホワイトオーク
黒ZAM/オフホワイト
黒ZAM/コーラル
黒ZAM/ブライトイエロー
黒ZAM/アップルグリーン
黒ZAM/モスグリーン
黒ZAM/オレンジレッド
内容量1台注文コード12209227品番HSDP-BZ-1050BR
参考基準価格(税別)¥324,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ホームスライドダスポンシリーズのフラッグシップモデル。プロダクトとしての美しさはそのまま、さらにアップデートされた多彩な機能が付いています。
<「そこにある風景に溶け込む」特徴的なデザインです。
直線的なデザインが多いゴミステーションとは違い、本体上部から下部にかけて緩やかな曲線を描くフォルムは、やわらかい印象を与えてくれます。
素材や加工にもこだわり、ステンレス仕様はヘヤライン仕上げを施し、落ち着いた雰囲気、金属感、高級感を演出してくれます。
ワンタッチ式のロック(鍵)・暗闇でも安心の人感センサーライト(自動点灯)・盗難防止フックの増設など、機能面を大幅に強化しています。
セキュリティとして盗難防止用フック2ヶ、プッシュ錠付属。投入口が閉まる数センチ前でスライドが減速するソフトクローズ機構を採用。お子様からご年配の方まで安心してご利用できます。
壁埋め込み型ではないので、設置後でも玄関やお好きな場所のイメージに合ったレイアウトに変更できます。
ボックス内に人感センサーライトを装備。夜間の暗い場合に動きを感知して自動点灯します。
LED最大使用寿命は50000時間、27年ほど使用可能です。
単4型電池2本を使用し、配線不要です。
電池を入れた状態で出荷しておりますので、届いたその日からご利用できます。
LEDライト本体に両面テープが付いているので簡単に取り付けが可能です。
45Lゴミ袋6袋分の大容量。

用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×500×890扉形式片開き扉使用の目安45Lゴミ袋6ケ相当設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など容量(L)320質量(kg)41黒ZAM/ブロンズ材質黒ZAM(R)(高耐食メッキ鋼板)・化粧塩ビフィルム投函タイプ上入れ上出し
注意
※組立完成品でのお届けです。商品の開梱と梱包材引き取りをいたします。
※閲覧環境により、写真と商品の色合いが多少違って見える場合がございます。予めご了承ください。
※不在等で受け取りができなかった場合、再配達に別途配送料を申し受ける場合がございます。ご了承ください。
※本州等でも一部お届け不可地域がございます、ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき12,000/税込13,200
北海道地方数量1につき24,000/税込26,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする