※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-1670S-WN スライドダスポン ステンレスSDシリーズ ナカノ 12209367 SD-1670S-WN スライドダスポン ステンレスSDシリーズ ナカノ 12209367 SD-1670S-WN スライドダスポン ステンレスSDシリーズ ナカノ 12209367 SD-1670S-WN スライドダスポン ステンレスSDシリーズ ナカノ 12209367

スライドダスポン ステンレスSDシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12209367 品番 SD-1670S-WN
参考基準価格(税別)¥1,020,000 販売価格(税込) ¥978,780
販売価格(税別)
889,800

中に入れるものの出し入れを簡単にできるよう、開閉口のスペースを広めに確保。
また内部のスペースをシンプルにすることで高い収納力を発揮したゴミステーションです。
耐食性に優れ、溶接性も良好な最も一般的なオーステナイト系ステンレス鋼、それがSUS304です。
特性としては磁石につかないステンレスとなります。
SUS304は、鉄鋼材として比較して、同等の強度があり、非常に錆びにくい性質があります。
高価なことと、加工に手間がかかるので、比較的高級、高額な製品に使われています。

設置場所新築住宅、個人宅、戸建て、一軒家、屋内、半屋内、屋外、玄関、門扉、ベランダ、バルコニー、アパート、マンション、駐車場、ガレージ など 扉形式両開き扉 使用の目安45Lゴミ袋25ケ相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1570×700×1200 材質SUS304 ・化粧塩ビフィルム ステンレス/ウォールナット 質量(kg)90 容量(L)約1120 用途ゴミステーション、置き配・宅配ボックス、キャンプ用品、ペット用品、車用品、ガーデニング用品、スポーツ用品、釣り具、おもちゃ箱、防災用品、Uber Eats など 投函タイプ上入れ上出し
注意
※ステンレスは非常に錆びにくい材質ですが、鉄製の缶やヘアピンなどを置いて長い期間放置しますと、もらい錆で錆跡が残る場合があります。錆跡が付いたらメラミンスポンジなどで水をつけ優しく擦ればきれいになります。
※受注生産となります。
※完成品でのお届けになります。
※アンカー固定方式を採用しているので、コンクリートの設置面が必要です。設置面が土の場合や傾斜が大きい場合は、必ずコンクリート基礎工事を行ってください。
※底板が歪まないよう、底板手前側のアジャスターを調整してください。底板が歪むとスライド扉がスムーズに開閉しませんので、必ず設置時に調整を行ってください。
※閲覧環境により、写真と商品の色合いが多少違って見える場合がございます。予めご了承ください。
※不在等で受け取りができなかった場合、再配達に別途配送料を申し受ける場合がございます。ご了承ください。
※本州等でも一部お届け不可地域がございます、ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
北海道地方数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする