※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS-1575 ダスポンDSシリーズ ナカノ 12209604 DS-1575 ダスポンDSシリーズ ナカノ 12209604

ダスポンDSシリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12209604 品番 DS-1575
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

使い勝手の良さを追求し、ソフトクローズ機構に独自機能扉が自動で止まる「kawarino TE」を搭載。
「扉を全開にする」「扉を片手で抑える」といった手間のかかる動作の必要がなくなり、より安全・安心にダスポンをお使い頂くことが可能です。

材質ステンレス 使用の目安45Lゴミ袋22ケ相当 扉形式両開き扉 ステンレス仕様 容量(L)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×1100 質量(kg)60 オプション扉ストッパー、鍵 投函タイプ上入れ上出し
注意
※受注生産となります。
※完成品でのお届けになります。
※アンカー固定方式を採用しているので、コンクリートの設置面が必要です。設置面が土の場合や傾斜が大きい場合は、必ずコンクリート基礎工事を行ってください。
※底板が歪まないよう、底板手前側のアジャスターを調整してください。底板が歪むとスライド扉がスムーズに開閉しませんので、必ず設置時に調整を行ってください。
※設置時、左右の両開き扉に段差がある場合は、4本のアジャスターネジで高さ調整を行ってください。
※閲覧環境により、写真と商品の色合いが多少違って見える場合がございます。予めご了承ください。
※不在等で受け取りができなかった場合、再配達に別途配送料を申し受ける場合がございます。ご了承ください。
※本州等でも一部お届け不可地域がございます、ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
北海道地方数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする