切断砥石 デルタカットU(両面補強 オフセット型)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 12209675 品番 DCT212513NX46S
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。
小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。
従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値
切れ味を重視した砥粒調合
さまざまな作業に対応できる汎用性
外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。

外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22 厚さ(mm)1.3 粒度46 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220 用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様両面補強 トラスコ品番700-2069 砥材NX シリーズデルタカット 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
切断研磨作業
藤原工作所 様 (製造業)

在職中より使用していて、切味、使用感等が良いので使用しています。
ホームセンターには置いて居ないので購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする