アイネット
アイネットの ブルーシート・UVシート類
アイネットの 防炎シート
ダストバスケット用メッシュシート
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12209840
品番
DBM-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途
埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。
設置場所の景観維持に。
形状
折り畳み
寸法(mm)
1600×2600
色
グリーン
ハトメピッチ(mm)
600
注意
※ゴムバンドは別売です。