ロスナイセントラル換気ユニット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12209988 品番VL-200ZMHS4
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

浴室暖房機連動シリーズ
給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター
紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)
本体耐湿仕様
浴室排気風路切替電動ダンパー搭載
ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能
浴室からのRA接続可能
24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)
急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)
熱交換器・モーター等は下側から着脱可能
外気清掃フィルター内蔵
外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能
対称間取り住宅にも対応
SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能
速結端子接続
フィルターお手入れサイン機能搭載
SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)
給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)
EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能

種別温暖地タイプ 機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz) 温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27 種類VL-200ZMHS3後継機種 電圧(V)100 機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59 処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19 質量(kg)19 電源単相 付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) 接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50) 用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
注意
※換気グリルには、ネットフィルター付のものをご使用ください。
※外気:-10℃〜40℃、還気:0℃〜40℃、周囲:0℃〜40℃かつ、外気ー10℃で露点温度12℃(20℃、60%相当)となる絶対湿度以下の条件でご使用ください。
※点検口は□600mmの点検口を必ず指定の位置に設置してください。※ドレン配管が必要です。
※結露防止のため、OA・EA(本体より室外側)ダクト、SA(給気)ダクトには接続部の根元まで断熱処理をしてください。
※ドレンパイプ(ホース)は必ず1°以上の下り勾配(排水側へ)をつけて断熱層の室内側で配管してください。
※積雪量の多い地域では深形フードをご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする