ロスナイセントラル換気ユニット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類VL-20ZMH3-L後継機種 注文コード12209997 品番VL-20ZMH4-L
参考基準価格(税別)¥319,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は種類など2種類から選べます 他の種類を見る

薄形ベーシックシリーズ
ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載
紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)
RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)
OAダクト接続口は2方向より1方向選択
24時間運転時の風量は、100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能
外気清掃フィルター内蔵
フィルターは本体下から着脱可能
本体内の部品はすべて本体下側から交換可能
対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり
速結端子接続
フィルターお手入れサイン機能搭載
外気温センサー感知による自動給気停止機能※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)

温度交換効率(%)[強]63[弱]79(50/60Hz) 適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません) 機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]82[弱]7 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]19 付属品天吊金具 質量(kg)15 左右区別左タイプ 種別温暖地タイプ エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]58[暖房弱]75[冷房強]54[冷房弱]73 電圧(V)100 機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント 接続パイプ(Φmm)100、125、150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz) 電源単相 種類VL-20ZMH3-L後継機種 用途居室系・洗面所 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
注意
※換気グリルには、ネットフィルター付のものをご使用ください。
※外気:-10℃〜40℃、還気:0℃〜40℃、周囲:0℃〜40℃かつ、外気ー10℃で露点温度12℃(20℃、60%相当)となる絶対湿度以下の条件でご使用ください。
※点検口は□600mm(内寸法□575mm以上)のものを本体真下に設置してください。(メンテナンスのため)
※結露防止のため、OA・EA(本体より室外側)ダクト、SA(給気)ダクトには接続部の根元まで断熱処理をしてください。
※積雪量の多い地域では深形フードをご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする