ロスナイセントラル換気ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類VL-15ZMH3-R後継機種 注文コード12210049 品番VL-15ZMH4-R
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は種類など2種類から選べます 他の種類を見る

薄形ベーシックシリーズ
紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)
RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)
OAダクト接続口は2方向より1方向選択
外気清掃フィルター内蔵
フィルターは本体下から着脱可能
本体内の部品はすべて本体下側から交換可能
速結端子接続
外気温センサー感知による自動給気停止機能
※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)

消費電力(W)(50/60Hz)[強]68/83[弱]41/43 機外静圧(Pa)[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz) 処理風量(m3/h)[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz) 付属品天吊金具 機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得 電源単相 質量(kg)15 適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません) 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21 温度交換効率(%)[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz) 種類VL-15ZMH3-R後継機種 種別温暖地タイプ 電圧(V)100 左右区別右タイプ 接続パイプ(Φmm)100、125、150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67 用途居室系・洗面所 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
注意
※換気グリルには、ネットフィルター付のものをご使用ください。
排気グリルは、湯気を直接吸い込む位置への設置を避けてください。
※外気:-10℃〜40℃、還気:0℃〜40℃、周囲:0℃〜40℃かつ、外気ー10℃で露点温度12℃(20℃、60%相当)となる絶対湿度以下の条件でご使用ください。
※結露防止のため、EA・OA(本体より室外側)ダクト、SA(給気)ダクトには接続部の根元まで断熱処理をしてください。
※浴室からの排気を接続しないでください。(本体、モータが耐湿仕様でないため)
※点検口は□600mm(内寸法□575mm以上)のものを本体真下に設置してください。(メンテナンスのため)
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする