ロスナイセントラル換気ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(50/60Hz)[強]70/83[弱]42/43 種類VL-15PZM3-R後継機種 注文コード12210067 品番VL-15PZM4-R
参考基準価格(税別)¥239,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は消費電力・種類など4種類から選べます 他の種類を見る

薄形ベーシックシリーズ
透湿膜製全熱交換器
ドレンパン付
RAダクト接続口は3方向選択可能
OAダクト接続口は2方向より1方向選択
浴室からのRA接続可能(バイパス排気)
※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)
※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。
外気清掃フィルター内蔵
フィルターは本体下から着脱可能
本体内の部品はすべて本体下側から交換可能
対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり
速結端子接続
外気温センサー感知による自動間欠運転機能
※外気温-10℃〜-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]
※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能

機外静圧(Pa)[強]80/97[弱]36/29(50/60Hz) 処理風量(m3/h)[強]150/165[弱]100/90(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]46/45[暖房弱]53/54[冷房強]34/32[冷房弱]38/40 電圧(V)100 適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません) 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)[強]70/83[弱]42/43 付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 接続パイプ(Φmm)100、125、150 質量(kg)15 左右区別右タイプ 種類VL-15PZM3-R後継機種 機能24時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21 温度交換効率(%)[強]60/57[弱]66/68(50/60Hz) 種別寒冷地タイプ 用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
注意
※換気グリルには、ネットフィルター付のものをご使用ください。
※外気:-15℃〜40℃、還気:0℃〜40℃、周囲:0℃〜40℃かつ、外気ー15℃で露点温度12℃(20℃、60%相当)となる絶対湿度以下の条件でご使用ください。
※積雪量の多い地域では深形フードをご使用ください。
※結露防止のため、OA・EA(本体より室外側)ダクト、SA(給気)ダクトには接続部の根元まで断熱処理をしてください。
※ドレン管への断熱施工は接続部の根元まで行ってください。(結露水滴下防止のため)
※ドレン管は1°以上の下り勾配をつけて断熱層内で配管してください。(結露防止のため)
※点検口は□600mm(内寸法□575mm以上)のものを本体真下に設置してください。(メンテナンスのため)
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする